Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UAE1 Disc Spring Wave Steel 1.658 tommer - pakke med 2 | AB3LQW

APPROVED VENDOR 1UAE1 Disc Spring Wave Steel 1.658 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AB3LQW Modell: 1UAE1
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.075 "
For hullstørrelse2.25
For stangstørrelse1.625
Last @ avbøyning (kg)31-45
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Utenfor Dia.2.132 "
Min. Inne i Dia.1.658 "
Total høyde0.148 "
Tykkelse0.023 "
typenWave

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialeMaks. Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1UAB7 Disc Spring Wave Steel 0.265 tommer - pakke med 25 | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4Høyt karbonstål0.367 "216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAB8 Disc Spring Wave Steel 0.350 tommer - pakke med 25 | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Høyt karbonstål0.492 "216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAB9 Disc Spring Wave Steel 0.397 tommer - pakke med 25 | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Høyt karbonstål0.484 "216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAC1 Disc Spring Wave Steel 0.440 tommer - pakke med 25 | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Høyt karbonstål0.618 "216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAC2 Disc Spring Wave Steel 0.459 tommer - pakke med 25 | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Høyt karbonstål0.608 "216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAC3 Disc Spring Wave Steel 0.531 Inch - Pakke med 25 | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Høyt karbonstål0.734 "216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAC4 Disc Spring Wave Steel 0.588 tommer - pakke med 25 | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5Høyt karbonstål0.731 "216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAE1 Disc Spring Wave Steel 1.658 tommer - pakke med 2
73NOK / enhet