Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RKN4 Nippel 1-1 / 4 tommer 6 tommers galvanisert stål | AB3DJH

APPROVED VENDOR 1RKN4 Nippel 1-1/4 tommer 6 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB3DJH Modell: 1RKN4
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde6"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Press900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKN1 Nippel 1-1 / 4 tommer 2 tommers galvanisert stål | AB3DJE 1RKN12"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160123NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKN2 Nippel 1-1/4 tommer 3 tommer galvanisert stål | AB3DJF 1RKN23"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKN3 Nippel 1-1/4 tommer 4 tommer galvanisert stål | AB3DJG 1RKN34"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV24 Nippel 1-1/4 tommer 7 tommer galvanisert sveiset stål | AC3VYT 2 24WVXNUMX7"Galvanisert sveiset stål500 psi40236NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV25 Nippel 1-1 / 4 tommer 9 tommers galvanisert sveiset stål | AC3VYU 2 25WVXNUMX9"Galvanisert sveiset stål500 psi40269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P837 Nippel 1-1/4 tomme Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9ZBH 6P837LukkeGalvanisert sveiset stål500 psi4060NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P838 Nippel 1-1/4 tommer 2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZBJ 6P8382"Galvanisert sveiset stål500 psi4064NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKN4 Nippel 1-1/4 tommer 6 tommer galvanisert stål
458NOK / enhet