Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RJR7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 11 In | AB3DAN

APPROVED VENDOR 1RJR7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 11 In

På lager
Vare: AB3DAN Modell: 1RJR7
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde11 "
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk2295 psi WSP @ 650 grader F
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.218 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.97
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LMT1 Nippel Steel 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F-1.5 "-205NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMT2 Nippelstål 300 psi 1 1/2 x 7 tommer | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMT4 Nippelstål 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "297NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMT5 Nippelstål 300 psi 1 1/2 x 9 tommer | AB2EHX 1LMT59"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "317NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMU7 Nippelstål 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 grader F2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMU8 Nippelstål 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 grader F2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "312NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMU9 Brystvorte Stål 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 grader F2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJR7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 11 In
426NOK / enhet