Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCK6 Fixed Eye Double Pulley Sink | AB3BDB

APPROVED VENDOR 1RCK6 Fixed Eye Double Pulley Sink

På lager
Vare: AB3BDB Modell: 1RCK6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel remskive
Øyekrok Innvendig Dia.1 / 2 "
Finishsink
Maks. Laste400 lb.
Tau Dia.3 / 8 "
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Størrelse1.5 "
typenFast øye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCK6 Fixed Eye Double Pulley Sink
189NOK / enhet