Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCD3 Gjenget Quick Link Sink | AB3BBG

APPROVED VENDOR 1RCD3 gjenget hurtigkobling sink

På lager
Vare: AB3BBG Modell: 1RCD3
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrask Link
Eye Inside Dia.9 / 16 "
FinishSink belagt
Høyde2 61 / 64 "
MaterialeStål
Maks. Laste1760 lb.
Total lengde2 61 / 64 "
Størrelse5 / 16 "
Snap Åpning13 / 32 "
Tykkelse5 / 16 "
typengjenget
Bredde1 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7315900000
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellSnap ÅpningEye Inside Dia.FinishTykkelseBreddeHøydeMaterialeMaks. LastePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC8 Gjenget Quick Link Sink | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Sink belagt1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Stål220 lb.14NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCD1 Gjenget Quick Link Sink | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Sink belagt3 / 16 "53 / 64 "2"Stål660 lb.16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCD5 Gjenget Quick Link Sink | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Sink belagt25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Stål2640 lb.53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCD8 Gjenget Quick Link Sink | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Sink belagt35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Stål3300 lb.91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCE3 Gjenget Quick Link rustfritt stål | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Rustfritt stål15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Rustfritt stål1800 lb.123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCD3 gjenget hurtigkobling sink
28NOK / enhet