Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ6 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Mnpt 1 Inch x 3/4 In | AB2ZLZ

APPROVED VENDOR 1PYZ6 messing kuleventil 3-veis Fnpt x Mnpt 1 tomme x 3/4 tommer

På lager
Vare: AB2ZLZ Modell: 1PYZ6
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
633NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeStål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar spak
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse1 "x 3/4"
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ7 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Mnpt 1 Inch x 3/4 In | AB2ZMA 1PYZ7692NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ6 messing kuleventil 3-veis Fnpt x Mnpt 1 tomme x 3/4 tommer
633NOK / enhet