TB WOODS G5530 G5 Form Flex Coupling, 530 Størrelse, 3000000 lbs.-in. Dreiemoment, 1600 rpm | CE6DZH

TB WOODS G5530 G5 Form Flex Coupling, 530 Størrelse, 3000000 1600 lbs.-in. Dreiemoment, XNUMX rpm

Vare: CE6DZH Modell: G5530
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse530
Dimensjon A28 "
Dimensjon F12.75 "
Dimensjon G2.14 "
Free End Float +/-1 / 5 "
HP -vurdering @ 100 RPM4760 hk
Navstørrelse18.35 "
TreghetKONTAKT lbs.-sq. ft.
Treghet ved D Min.KONTAKT lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering0.33 grader / skivepakke
Maks. Kjede11.5 ", 338"
Maks. Dimensjon @ 1200 RPMKONTAKT TBW
Maks. Dimensjon @ 1500 RPMKONTAKT TBW
Maks. Dimensjon @ 1800 RPMKONTAKT TBW
Maks. Dimensjon @ 600 RPMKONTAKT TBW
Maks. Dimensjon @ 750 RPMKONTAKT TBW
Maks. Dimensjon @ 900 RPMKONTAKT TBW
Maks. Effektmoment6000000 XNUMX lb-in
Maks. RPM1600 RPM
Peak O / L Moment6000000 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeG5
Nominell dreiemoment3000000 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimensjon18.35 "
Rør Innvendig Dia.KONTAKT TBW
Tube Utenfor Dia.KONTAKT TBW

Produktvarianter

ProduktModellTreghet ved D Min.VinkelfeilKoblingsstørrelseMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. Bore O/SMaks. Dimensjon @ 1200 RPMMaks. Dimensjon @ 1500 RPMPris
TB WOODS G5311 G5 Form Flex Coupling, 311 Størrelse, 11000 lbs.-in. Dreiemoment, 5400 rpm | CE6DYT G531186.75 lbs.-sq. ft.0.5 grader311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "116 "103 "-
RFQ
TB WOODS G5321 G5 Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 lbs.-in. Dreiemoment, 4900 rpm | CE6DYU G5321148.2 lbs.-sq. ft.0.5 grader321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "124 "110 "-
RFQ
TB WOODS G5332 G5 Form Flex Coupling, 332 Størrelse, 32000 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm | CE6DYV G5332271.2 lbs.-sq. ft.0.5 grader3320.5 grader / skivepakke3.188 ", 87", 95 "3.438 "127 "114 "-
RFQ
TB WOODS G5346 G5 Form Flex Coupling, 346 Størrelse, 46000 lbs.-in. Dreiemoment, 4100 rpm | CE6DYW G5346568.7 lbs.-sq. ft.0.5 grader346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "136 "122 "-
RFQ
TB WOODS G5380 G5 Form Flex Coupling, 380 Størrelse, 80000 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | CE6DYX G5380944.6 lbs.-sq. ft.0.5 grader380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "140 "125 "-
RFQ
TB WOODS G5412 G5 Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 3500 rpm | CE6DYY G54121972.6 lbs.-sq. ft.0.33 grader4120.33 grader / skivepakke120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "151 "135 "-
RFQ
TB WOODS G5419 G5 Form Flex Coupling, 419 Størrelse, 190000 3000 lbs.-in. Dreiemoment, 6 rpm | CEXNUMXDYZ G54194137 lbs.-sq. ft.0.33 grader419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "157 "140 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS G5530 G5 Form Flex Coupling, 530 Størrelse, 3000000 1600 lbs.-in. Dreiemoment, XNUMX rpm