Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

På lager
Vare: AB6XXW Modell: CP9113GESKryssreferanse: 22P493

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.0
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning32.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosSide
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypeUtvidet
HP1.0
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde12.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)27.99
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Robust konstruksjon, doble lagre

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdevariable SpeedPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Bak18,000 rpm13 "Nei8 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
7 186 NOK / enhet