Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1PXZ7 Machine Screw Pan 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2ZEL

APPROVED VENDOR 1PXZ7 maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2ZEL Modell: 1PXZ7
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
11NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.054 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
MaterialeStål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
VaskematerialeC1050-C1065 stål
Skive OD0.320 "
Vasketykkelse0.023 "
Vaskemaskin TypeIntern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXZ7 maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 100PK
11NOK /pakke