Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPJ7 Deksel Kran Hullrør Diameter 1 1/2 In | AB2XYF

APPROVED VENDOR 1PPJ7 deksel tappekran hull rørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XYF Modell: 1PPJ7
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
Farge / finishRustfritt stål
TilkoblingSnap inn
Lengde1.625 "
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKranhull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPJ5 Deksel Kran Hullrør Diameter 1 1/2 In | AB2XYD 1PPJ5Rustfritt stålBolt inn1.75 "Rustfritt stål47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPJ6 Deksel Kran Hull Stålrør Diameter 1/2 In | AB2XYE 1PPJ6Krom / plastBolt inn3.25 "Krom / plast46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPJ7 deksel tappekran hull rørdiameter 1 1/2 in
27NOK / enhet