Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPG9 Mesh Sil Pipe Diameter 3 1/2 In | AB2XXN

APPROVED VENDOR 1PPG9 Mesh Sil Pipe Diameter 3 1/2 In

På lager
Vare: AB2XXN Modell: 1PPG9
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh sil
Farge / finishRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.3-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPG7 Mesh Sil Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XXL 1PPG71-1 / 4 "toalett37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPG8 Mesh Sil Pipe Diameter 1 3/8 Til 1 1/2 In | AB2XXM 1PPG81-3/8 to 1-1/2"tub37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG9 Mesh Sil Pipe Diameter 3 1/2 In
45NOK / enhet