Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPC9 fleksibelt koblingsrør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XWB

APPROVED VENDOR 1PPC9 fleksibelt koblingsrør 1 1/2 eller 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2XWB Modell: 1PPC9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde6.75 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1/2 or 1-1/4"
typenToalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917330000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC9 fleksibelt koblingsrør 1 1/2 eller 1 1/4 tommer
82NOK / enhet