Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPB4 skiverørdiameter 1 1/4 til 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XVL

APPROVED VENDOR 1PPB4 Washer Pipe Diameter 1 1/4 To 1 1/2 Inch - Pack Of 10

På lager
Vare: AB2XVL Modell: 1PPB4
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingGlideskjøt
Materialepolyetylen
Pipe dia.1-1/4 to 1-1/2"
typenToalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3926904590
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPC2 skive polyetylenrør 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XVU 1PCC21-1 / 2 "Kjøkken, halestykke37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB4 Washer Pipe Diameter 1 1/4 To 1 1/2 Inch - Pack Of 10
36NOK / enhet