Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNU4 Tee Pipe Diameter 1 1/2 Inch Slip Connection | AB2XRR

APPROVED VENDOR 1PNU4 T-rørdiameter 1 1/2 tommers glidekobling

På lager
Vare: AB2XRR Modell: 1PNU4
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Lengde3.25 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1/2 or 1-1/4"
typenToalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPA4 Tee Polypropylenrør Diameter 1 1/2 In | AB2XVB 1PPA4Hvit / plast3.5 "polypropylen57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL16 Tee 1/8 Inch Messing | AB7EYK 22UL16---86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNU4 T-rørdiameter 1 1/2 tommers glidekobling
243NOK / enhet