Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PCL3 Ptfe Slange 1/2 Id x 36 Tommer Lengde Rustfritt Stål 1500 Psi | AB2WHV

APPROVED VENDOR 1PCL3 Ptfe-slange 1/2 Id x 36 tommers lengde rustfritt stål 1500 psi

På lager
Vare: AB2WHV Modell: 1PCL3
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
1 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE slangemontering
DekkmaterialeRustfritt stål
Dash Størrelse10
JIC-størrelse for kvinner (in.)7 / 8-14
MonteringsmaterialeRustfritt stål
KlassePharmaceutical
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde36 "
Slange utenfor Dia.0.648 "
Maks. Opererer PSI1500
Min. Bøy Radius6.5 "
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-65 til 450 F.
Rørmaterialepolytetrafluoretylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeSlangelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PCK7 Ptfe Slange 1/2 Id x 12 Tommer Lengde Rustfritt Stål 1500 Psi | AB2WHR 1 STK7Rustfritt stål12 "2 348 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCK9 Ptfe Slange 1/2 Id x 18 Tommer Lengde Rustfritt Stål 1500 Psi | AB2WHT 1 STK9Rustfritt stål18 "2 491 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCL2 Ptfe Slange 1/2 Id x 24 Tommer Lengde Rustfritt Stål 1500 Psi | AB2WHU 1 PCL2Rustfritt stål24 "2 618 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCL4 Ptfe Slange 1/2 Id x 48 Tommer Lengde Rustfritt Stål 1500 Psi | AB2WHW 1 PCL4Rustfritt stål48 "3 094 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCL5 Ptfe Slange 1/2 Id x 60 Tommer Lengde Rustfritt Stål 1500 Psi | AB2WHX 1 PCL5Rustfritt stål60 "2 049 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCP6 Ptfe Slange 1/2 Id x 12 L Messing 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Messing12 "857NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCP7 Ptfe Slange 1/2 Id x 18 L Messing 1500 Psi | AB2WJU 1PCP7Messing18 "976NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCL3 Ptfe-slange 1/2 Id x 36 tommers lengde rustfritt stål 1500 psi
1 688 NOK / enhet