Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PCH3 Ptfe Slange 5/16 Id x 18 Tommer Lengde Rustfritt Stål 2500 Psi | AB2WHE

APPROVED VENDOR 1PCH3 Ptfe-slange 5/16 Id x 18 tommers lengde rustfritt stål 2500 psi

På lager
Vare: AB2WHE Modell: 1PCH3
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
991NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE slangemontering
DekkmaterialeRustfritt stål
Dash Størrelse6
JIC-størrelse for kvinner (in.)9 / 16-18
MonteringsmaterialeRustfritt stål
KlassePharmaceutical
Slange inne i Dia.5 / 16 "
Slangelengde18 "
Slange utenfor Dia.0.445 "
Maks. Opererer PSI2500
Min. Bøy Radius4"
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-65 til 450 F.
Rørmaterialepolytetrafluoretylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeSlangelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PCH1 Ptfe Slange 5/16 Id x 12 Tommer Lengde Rustfritt Stål 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Rustfritt stål12 "952NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCH5 Ptfe Slange 5/16 Id x 24 Tommer Lengde Rustfritt Stål 2500 Psi | AB2WHF 1PCH5Rustfritt stål24 "1 055 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCH7 Ptfe Slange 5/16 Id x 36 Tommer Lengde Rustfritt Stål 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Rustfritt stål36 "1 174 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCH9 Ptfe Slange 5/16 Id x 48 Tommer Lengde Rustfritt Stål 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Rustfritt stål48 "1 309 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCJ2 Ptfe Slange 5/16 Id x 60 Tommer Lengde Rustfritt Stål 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Rustfritt stål60 "1 436 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCN3 Ptfe Slange 5/16 Id x 12 L Messing 2500 Psi | AB2WJE 1PCN3Messing12 "424NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCN4 Ptfe Slange 5/16 Id x 18 L Messing 2500 Psi | AB2WJF 1PCN4Messing18 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCH3 Ptfe-slange 5/16 Id x 18 tommers lengde rustfritt stål 2500 psi
991NOK / enhet