Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NMX6 Rod Acetal White 3 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TJV

APPROVED VENDOR 1NMX6 Rod Acetal White 3 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AB2TJV Modell: 1NMX6
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter3.5 "
Diametertoleranse+ 0.250 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeAcetal kopolymer
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering+32 grader F.
Strekkfasthet9500 psi
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMin. Temp. VurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMX7 Rod Acetal White 3 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 grader F.1 493 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMX8 Rod Acetal White 4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 grader F.1 599 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMY2 Rod Acetal White 4 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 grader F.2 203 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMY5 Rod Acetal White 6 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TJZ 1NMY56"1 ft.+32 grader F.4 209 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NNB1 Rod Acetal White 3 1/4 tommers diameter x 3 fot lengde | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 grader F.3 175 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NNB3 Rod Acetal White 3 3/4 tommers diameter x 3 fot lengde | AB2TKM 1NNB33.75 "3 ft.+32 grader F.3 388 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NNB7 Rod Acetal White 4 3/4 tommers diameter x 3 fots lengde | AB2TKN 1NNB74.75 "3 ft.+32 grader F.6 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMX6 Rod Acetal White 3 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde
1 205 NOK / enhet