Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NMU1 Sheet Acetal Black 1/2 Inch T 48 x 96 In | AB2TJC

APPROVED VENDOR 1NMU1 ark Acetal Black 1/2 tommer T 48 x 96 tommer

På lager
Vare: AB2TJC Modell: 1NMU1
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
22 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Lengde96 "
Lengde Toleranse+1.000 "/ - 0.000"
MaterialeAcetal kopolymer
Material TypeGenerelt formål
Driftstemp. Område32 grader til 180 grader F
Strekkfasthet9500 psi
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.500 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL1 Sheet Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL2 Sheet Acetal White 1/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TDY 1NLL2Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL3 Sheet Acetal White 1/4 Inch T 12 x 12 In | AB2TDZ 1NLL3Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"390NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL4 Sheet Acetal White 516 Inch T 12 x 12 In | AB2TEA 1NLL4Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"390NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL5 Sheet Acetal White 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TEB 1NLL5Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"612NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL6 Sheet Acetal White 1/2 Inch T 12 x 12 In | AB2TEC 1NLL6Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"760NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NLL7 Sheet Acetal White 5/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TED 1NLL7Hvit12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"1 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMU1 ark Acetal Black 1/2 tommer T 48 x 96 tommer
22 553 NOK / enhet