Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NGE8 bimetalltermometer 5 tommers skive 0 til 250f | AB2RGG

APPROVED VENDOR 1NGE8 bimetalltermometer 5 tommers skive 0 til 250f

På lager
Vare: AB2RGG Modell: 1NGE8
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog ringtermometer
NøyaktighetMindre enn eller lik 40 grader F: +/- 1.5% 41 til 200 grader F: +/- 1% 201 grader F: +/- 1.5%
JusteringerEkstern
SakHermetisk lukket
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Spole ferdigSilikon for overlegen tidsrespons og vibrasjonsdemping
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse5"
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde6"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 Grader til 250 Grader
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NFW6 Bimetaltermometer 2 tommers urskive 0 til 250f | AB2RDB 1NFW6Mindre enn eller lik 40 grader F: +/- 1.5% 41 til 200 grader F: +/- 1% 201 grader F: +/- 1.5%Tilbake1 / 4 "PT2"2.5 "0 Grader til 250 Grader336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NFW7 Bimetaltermometer 2 tommers urskive 50 til 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"2.5 "50 Grader til 550 Grader288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NFW8 Bimetaltermometer 2 tommers urskive -20 til 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"4"-20 grader til 120 grader306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NFW9 Bimetaltermometer 2 tommers urskive 0 til 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"4"0 Grader til 250 Grader336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NFX1 Bimetaltermometer 2 tommers urskive 50 til 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"4"50 Grader til 550 Grader288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NFX2 Bimetalltermometer 2 tommers urskive -20 til 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"6"-20 grader til 120 grader298NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NFX3 Bimetalltermometer 2 tommers urskive 0 til 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"6"0 Grader til 250 Grader429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NGE8 bimetalltermometer 5 tommers skive 0 til 250f
1 239 NOK / enhet