Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NDN8 Disc Spring Belleville Steel 0.593 tommer - pakke med 6 | AB2QNY

APPROVED VENDOR 1NDN8 skivefjær Belleville stål 0.593 tommer - pakke med 6

På lager
Vare: AB2QNY Modell: 1NDN8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)2489
Avbøyning @ Last0.021 "
For hullstørrelse1.1875
For stangstørrelse0.5625
Last @ avbøyning (kg)1712 til 2319
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Utenfor Dia.1.188 "
Min. Inne i Dia.0.593 "
Total høyde0.115 "
Tykkelse0.089 "
typenBelleville

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialeMaks. Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT6 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pakke med 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 til 7.8Høyt karbonstål0.187 "144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT7 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pakke med 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 til 17.6Høyt karbonstål0.187 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT8 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 til 13.5Høyt karbonstål0.25 "107NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT9 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 til 30Høyt karbonstål0.25 "145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU1 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 til 47.7Høyt karbonstål0.375 "222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU2 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pakke med 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 til 17.3Høyt karbonstål0.281 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU3 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pakke med 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 til 28Høyt karbonstål0.281 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDN8 skivefjær Belleville stål 0.593 tommer - pakke med 6
198NOK / enhet