Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MPB4 Reducer 1 x 3/4 tommers sokkelsveis | AB2LJE

APPROVED VENDOR 1MPB4 Reducer 1 x 3/4 tommers sokkelsveis

På lager
Vare: AB2LJE Modell: 1MPB4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MPA9 Reducer 1/2 x 3/8 tommers sokkelsveis | AB2LJA 1MPA91 / 2 "x 3 / 8"4NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPB1 Reducer 3/4 x 3/8 tommers sokkelsveis | AB2LJB 1MPB13 / 4 "x 3 / 8"7NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPB2 Reducer 3/4 x 1/2 tommers sokkelsveis | AB2LJC 1MPB23 / 4 "x 1 / 2"112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPB6 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 tommers sokkelsveis | AB2LJG 1MPB61-1/2" x 1-1/4"199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPB4 Reducer 1 x 3/4 tommers sokkelsveis
14NOK / enhet