Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LUK6 Låsemutter 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVR

APPROVED VENDOR 1LUK6 Låsemutter 1/2 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FVR Modell: 1LUK6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LUH9 Låsemutter 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVK 1LUH9304 rustfritt stål1 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1LVG9 Låsemutter 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB2GAW 1LVG9316 rustfritt stål1 / 2 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUK6 Låsemutter 1/2 tomme 304 rustfritt stål
63NOK / enhet