GODKJENT LEVERANDØR 1LUH9 Låsemutter 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVK

APPROVED VENDOR 1LUH9 Låsemutter 1/8 tommer 304 rustfritt stål

Vare: AB2FVK Modell: 1LUH9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LUK6 Låsemutter 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVR 1LUK6304 rustfritt stål1 / 2 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LVG9 Låsemutter 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB2GAW 1LVG9316 rustfritt stål1 / 2 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH9 Låsemutter 1/8 tommer 304 rustfritt stål