Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LMP2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 11 In | AB2EHA

APPROVED VENDOR 1LMP2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 11 In

På lager
Vare: AB2EHA Modell: 1LMP2
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde11 "
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk2730 psi WSP @ 650 grader F
Utenfor Dia.1.66 "
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.191 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU5 Nippelstål 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU6 Brystvorte Stål 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU7 Nippelstål 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU8 Nippelstål 300 psi 1/8 x 3 tommer | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU9 Nippelstål 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLV1 Nippelstål 300 psi 1/8 x 4 tommer | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLV2 Brystvorte Stål 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMP2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 11 In
356NOK / enhet