Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LMK5 Nipple Steel 300 Psi 1 x 9 In | AB2EFZ

APPROVED VENDOR 1LMK5 Nipple Steel 300 Psi 1 x 9 In

På lager
Vare: AB2EFZ Modell: 1LMK5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde9"
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk3141 psi WSP @ 650 grader F
Utenfor Dia.1.315 "
Rørstørrelse1"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.179 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7245
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU5 Nippelstål 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU6 Brystvorte Stål 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU7 Nippelstål 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU8 Nippelstål 300 psi 1/8 x 3 tommer | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU9 Nippelstål 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLV1 Nippelstål 300 psi 1/8 x 4 tommer | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLV2 Brystvorte Stål 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMK5 Nipple Steel 300 Psi 1 x 9 In
202NOK / enhet