Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1HED3 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 7/32 Inch, 50PK | AA9XCH

APPROVED VENDOR 1HED3 halvrørsnagle 1/8 X 7/32 tommer, 50PK

På lager
Vare: AA9XCH Modell: 1HED3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.129 til 0.160 "
Hode Dia.0.218 "
Hodehøyde0.034 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde7 / 32 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1HED3 halvrørsnagle 1/8 X 7/32 tommer, 50PK
223NOK /pakke