GODKJENT LEVERANDØR 1GUE4 Machine Guard L48in H24in | AA9WJR

APPROVED VENDOR 1GUE4 Machine Guard L48in H24in

På lager
Vare: AA9WJR Modell: 1GUE4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med høy profil
FARGESikkerhetsgult
AnleggStål
Diameter4.5 "
Lengde4ft.
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate8 x 8 x 3/8 "
MonteringsstilGulvmontert
Netto Vekt33.6 lb.
Nominell lengde4 ft.
Antall ribber0
Total høyde24 "
Total lengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.41
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode7308909590
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNetto VektTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1GUE3 Machine Guard 36 Tommer Lengde Høyprofil | AA9WJQ 1GUE33ft.28.5lb.24 "36 "2 856 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1GUE5 Machine Guard 36 Tommer Lengde Høyprofil | AA9WJT 1GUE53ft.37.4lb.36 "36 "3 234 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1GUE6 Machine Guard L48in H36in | AA9WJU 1GUE64ft.39.3 lb.36 "48 "3 232 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJJ3 Machine Guard Høyprofil 36 x 36 In | AC3VBY 2WJJ3-36.9 lb.36 "36 "3 264 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJJ4 Machine Guard Høyprofil 48 x 36 In | AC3VBZ 2WJJ4-41.8 lb.36 "48 "3 270 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJJ5 Machine Guard Høyprofil 42 x 48 In | AC3VCA 2WJJ5-45.7 lb.42 "48 "3 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3KR70 Guard Machine High Profile | AC9VQV 3KR70--42 "48 "4 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE4 Machine Guard L48in H24in
2 926 NOK / enhet