Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1GLZ6 Sekskantskrue Grade 5 M12 x 1.25, 45mm Lengde, 10PK | AA9WHH

APPROVED VENDOR 1GLZ6 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.25, 45 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AA9WHH Modell: 1GLZ6
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.25
DiameterM12
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet45mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde45mm
Bevisbelastning92,800 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1GLZ6 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.25, 45 mm lengde, 10 PK
151NOK /pakke