GODKJENT LEVERANDØR 1ENX2 Twist Lock Nylon 1/2 Inch - Pakke med 50 | AA9QRW

APPROVED VENDOR 1ENX2 vrilås nylon 1/2 tomme - pakke med 50 stk

Vare: AA9QRW Modell: 1ENX2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVri lås
FARGENaturlig
Lengde1.2 "
Materialenylon
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakke Dia. (0.40 til 0.50 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ENW8 Twist Lock Nylon 1/8 tommer - pakke med 50 | AA9QRT 1NÅ80.715 "1 / 8 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ENW9 Twist Lock Nylon 1/4 tomme - pakke med 50 | AA9QRU 1NÅ90.875 "1 / 4 "43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ENX2 vrilås nylon 1/2 tomme - pakke med 50 stk