Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ENW8 Twist Lock Nylon 1/8 tommer - pakke med 50 | AA9QRT

APPROVED VENDOR 1ENW8 Twist Lock Nylon 1/8 tommer - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AA9QRT Modell: 1ENW8
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVri lås
FARGENaturlig
Lengde0.715 "
Materialenylon
Størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakke Dia. (0.11 til 0.14 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ENW9 Twist Lock Nylon 1/4 tomme - pakke med 50 | AA9QRU 1NÅ90.875 "1 / 4 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ENX2 Twist Lock Nylon 1/2 Inch - Pakke med 50 | AA9QRW 1ENX21.2 "1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ENW8 Twist Lock Nylon 1/8 tommer - pakke med 50 stk
75NOK / enhet