Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1CFY3 Plow Bolt Domed 3/4-10 X 6 1/2 Inch, 5PK | AA9CFD

APPROVED VENDOR 1CFY3 plogbolt kuppelformet 3/4-10 X 6 1/2 tommer, 5PK

På lager
Vare: AA9CFD Modell: 1CFY3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
459NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.200 "
Hodehøyde0.581 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Dome
Lengde6.5 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet bredde0.765 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CGB5 Plog Bolt Kuppelformet 1 1/8-7 x 4 1/2 Tommer Vanlig | AA9CGN 1CGB5Plain1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY3 plogbolt kuppelformet 3/4-10 X 6 1/2 tommer, 5PK
459NOK /pakke