Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1BBD1 Clevis Pin Headless 0.187 x 3/4 In | AA8ZQM

APPROVED VENDOR 1BBD1 Clevis Pin Hodeløs 0.187 x 3/4 In

På lager
Vare: AA8ZQM Modell: 1BBD1
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Total lengde1.031 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenBoret hodeløs
Brukbar lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1BBD1 Clevis Pin Hodeløs 0.187 x 3/4 In
31NOK / enhet