Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D920 Carbide Bur Taper Radius End 3/8 | AA8NDE

APPROVED VENDOR 19D920 Hårdmetall Bur Taper Radius End 3/8

På lager
Vare: AA8NDE Modell: 19D920
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 1 / 16 "
Maks. RPM20000-40000
Total lengde2 15 / 16 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormInkludert vinkel 14 grader konisk radius
HandelsnummerSL-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D918 Carbide Bur Taper Radius End 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D919 Carbide Bur Taper Radius End 5/16 | AA8NDD 19D773 19D9195 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "SL-2311NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D921 Hårdmetall Bur Taper Radius End 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4457NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D924 Hårdmetall Bur Taper Radius End 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6923NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D925 Carbide Bur Taper Radius End 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-71 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D920 Hårdmetall Bur Taper Radius End 3/8
482NOK / enhet