Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D898 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 | AA8NCG

APPROVED VENDOR 19D898 Carbide Bur Spiss Tree 3/16

På lager
Vare: AA8NCG Modell: 19D898

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse3 / 16 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-81

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D880 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1250NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D885 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 | AA8NBT 19D8853 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SG-3291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D891 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D892 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51372NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D895 Carbide Bur Pointed Tree 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D898 Carbide Bur Spiss Tree 3/16
262NOK / enhet