Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D885 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 | AA8NBT

APPROVED VENDOR 19D885 Carbide Bur Spiss Tree 3/8

På lager
Vare: AA8NBT Modell: 19D885
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM20000-40000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D880 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1253NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D891 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5410NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D892 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51357NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D895 Carbide Bur Pointed Tree 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D898 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 | AA8NCG 19D8983 / 16 "1 / 2 "30000-400002"3 / 16 "SG-81217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D885 Carbide Bur Spiss Tree 3/8
275NOK / enhet