Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D867 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 | AA8NAY

APPROVED VENDOR 19D867 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4

På lager
Vare: AA8NAY Modell: 19D867

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM20000-30000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D869 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 | AA8NBA 19D8693 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-141 165 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D870 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 | AA8NBB 19D8703 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "SF-151 313 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D871 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 | AA8NBC 19D8713 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D875 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 | AA8NBG 19D8751 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D867 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4
234NOK / enhet