Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D715 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8MUQ

APPROVED VENDOR 19D715 Carbide Bur Egg 3/4

På lager
Vare: AA8MUQ Modell: 19D715
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM10000-20000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormEgg
HandelsnummerSE-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D709 Carbide Bur Egg 1/2 | AA8MUK 19D7091 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "SE-5143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D715 Carbide Bur Egg 3/4
866NOK / enhet