Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16W732 Tredje skaftbor 13/64 Totallengde 1 1/14 M2 | AA8AAU

APPROVED VENDOR 16W732 tredje skaft borkrone 13/64 Total lengde 1 1/14 M2

På lager
Vare: AA8AAU Modell: 16W732
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget skaftbor
Desimal ekvivalent. 2031
FinishSvart oksid
Fløytelengde9 / 16 "
Brøkstørrelse13 / 64 "
MaterialeStål M2
Total lengde1 1 / 14 "
Pekevinkel135 Degrees
Skaftstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318158055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentBrøkstørrelseTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 16W720 Thrd Shank Drill Bit 9/64 1-1/14 L M2 | AA8AAF 16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "7NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W722 Thrd Shank Drill Bit 5/32 1-1/14 L M2 | AA8AAH 16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W725 Tredje skaftbor 11/64 1-1/4 Totallengde M2 ​​| AA8AAL 16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W728 Tredje skaftbor 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728. 18753 / 16 "1.25 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W733 Third Shank Drill Bit 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733. 21887 / 32 "1 1 / 14 "8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W735 Third Shank Drill Bit 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX 16W735. 31255 / 16 "1.25 "17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16W732 tredje skaft borkrone 13/64 Total lengde 1 1/14 M2
8NOK / enhet