Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15C801 Dobbeltsidig tapestrip 1 tomme x 10 tommer - pakke med 25 | AA6WJY

APPROVED VENDOR 15C801 dobbeltsidig tapestrip 1 tommer x 10 tommer - pakke med 25

På lager
Vare: AA6WJY Modell: 15C801
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig tape
Adhesjonsstyrke90 oz./in
FARGEHvit
Lengde10 "
FôrfargeHvit
MaterialeAkrylskum
Ytelse Temp.-20 grader til 212 grader F
Formrektangel
BåndfargeHvit
Tykkelse62.5mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdeFormBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 15C778 Dobbeltsidig tapestrip 1/4 x 3/4in - Pakke med 25 | AA6WJA 15C778Hvit-3 / 4 "rektangel1 / 4 "113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15C779 Dobbeltsidig tapestrip 1/4 x 1 tomme - pakke med 25 | AA6WJB 15C779Hvit-1"rektangel1 / 4 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15C780 Dobbeltsidig tapestrip 1/4 x 2 tommer - pakke med 25 | AA6WJC 15C780Hvit-2"rektangel1 / 4 "122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15C781 Dobbeltsidig tapestrip 1/4 x 4 tommer - pakke med 25 | AA6WJD 15C781Hvit-4"rektangel1 / 4 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15C782 dobbeltsidig tapestrip 1/4 x 6 tommer - pakke med 25 | AA6WJE 15C782Hvit-6"rektangel1 / 4 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15C783 Dobbeltsidig tapestrip 1/4 x 10 tommer - Pakke med 25 | AA6WJF 15C783Hvit-10 "rektangel1 / 4 "188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 15C784 Dobbeltsidig tapestrip 1/2 x 3/4in - Pakke med 25 | AA6WJG 15C784Hvit-3 / 4 "rektangel1 / 2 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15C801 dobbeltsidig tapestrip 1 tommer x 10 tommer - pakke med 25
649NOK / enhet