Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15A964 Hand Stretch Wrap Grønn 1000ft.l 2 Tommer W - Pakke med 4 | AA6VAU

APPROVED VENDOR 15A964 Hand Stretch Wrap Grønn 1000ft.l 2 Tommer W - Pakke med 4

På lager
Vare: AA6VAU Modell: 15A964

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstrekkpakning
FARGEGrønn
Måler60
KlasseKonvensjonell
Lengde1000ft.
MaterialeBiologisk nedbrytbar Lineær polyetylen med lav tetthet
StilKastet
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.449
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMålerLengdeMaterialeStilBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR PST153035 Hand Stretch Wrap Clear 1476 fot L 15 tommers bredde | AA3YLT 11Y823 PST153035Fjern301476ft.polyetylenblåst15 "210NOK
GODKJENT LEVERANDØR PST15.53540 Hand Stretch Wrap Clear 2000 Feet L 15-1/2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Fjern352000ft.polyetylenblåst15.5 "268NOK
GODKJENT LEVERANDØR PF70204M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 20 Tommer W - Pakke med 4 | AA6UVP 15A839 PF70204MFjern701000ft.polyetylenKastet20 "1 220 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PF70304M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 30 Inch W - Pakke med 4 | AA6UVQ 15A840 PF70304MFjern701000ft.polyetylenKastet30 "1 838 NOK
GODKJENT LEVERANDØR OP80204M Hand Stretch Wrap Hvit 1000 fot L 20 tommers bredde | AA6UVY 15A848 OP80204MHvit801000ft.polyetylenKastet20 "379NOK
GODKJENT LEVERANDØR OXOP201204G Hand Stretch Wrap Grønn 800 fot L 20 tommers bredde | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GGrønn120800ft.polyetylenKastet20 "496NOK
GODKJENT LEVERANDØR OXOP20604GR Hand Stretch Wrap Grønn 1000 fot L 20 tommers bredde | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRGrønn601000ft.polyetylenKastet20 "350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15A964 Hand Stretch Wrap Grønn 1000ft.l 2 Tommer W - Pakke med 4
178NOK / enhet