Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15947 3/8 x 1-1/2 rustfritt stål med riller | AC3WRG 2XAE1

APPROVED VENDOR 15947 3/8 x 1-1/2 rustfritt stål rillet gaffel

På lager
Vare: AC3WRG Modell: 15947Kryssreferanse: 2XAE1
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
typengrooved
Brukbar lengde1 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15947 3/8 x 1-1/2 rustfritt stål rillet gaffel
74NOK / enhet