Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 138322005 U-Mutter Fjærstål M6X1.00Mm, 25PK | AD6ZPF 4CUH3

APPROVED VENDOR 138322005 U-mutter fjærstål M6X1.00 mm, 25PK

På lager
Vare: AD6ZPF Modell: 138322005Kryssref: 4CUH3
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-mutter
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant13.72mm
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.080 å 4.00mm
MaterialeFjærstål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMulti-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 138322005 U-mutter fjærstål M6X1.00 mm, 25PK
169NOK /pakke