Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12U087 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter | AA4LUA

APPROVED VENDOR 12U087 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter

På lager
Vare: AA4LUA Modell: 12U087

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuffing Wheel
Arbor Hole5/8 "til 1"
Diameter10 "
MaterialeBomull
Antall lag30
StilSpiral sydd
Tykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode5911900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterMaterialeAntall lagStilTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 12U098 Buffing Wheel Pute sydd 6 tommers diameter | AA4LUE 12U0981"6"Bomull40Pute sydd1 / 2 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U103 Buffing Wheel Pute sydd 6 tommers diameter | AA4LUJ 12U1031"6"Kanton Flanell15Pute sydd1 / 2 "94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U107 Buffing Wheel Spiral Sydd 6 Tommers Diameter | AA4LUN 12U1071"6"sisal-Spiral sydd1 / 2 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U109 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter | AA4LUQ 12U1091"10 "sisal-Spiral sydd1 / 2 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12U087 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter
220NOK / enhet