Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08111.050.0001 Sekskantmutter Grade 2 1/2-13, 25PK | AA4JPD 12P498

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 sekskantmutter klasse 2 1/2-13, 25PK

På lager
Vare: AA4JPD Modell: U08111.050.0001Kryssreferanse: 12P498

Få tak i det Mai 6, mandag
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Høyde7 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 sekskantmutter klasse 2 1/2-13, 25PK
92NOK /pakke