Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12G514 Digital Panel Meter Prosess 0 To10 Vdc | AA4DZN

APPROVED VENDOR 12G514 Digital Panel Meter Prosess 0 To10 Vdc

På lager
Vare: AA4DZN Modell: 12G514
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
2 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% av lesing +/- 1tall
Connector TypeSkrueterminal
ViseGrå LCD
Vis sifre3.5
Skjermspenn0 å 100%
eksitasjonNei
passerStandard 3/648 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 10 VDC
Krav kreves85-250 VAC
ProsessforbindelseNei
Stil24x72
typenProsess

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellViseInndataområdePris
GODKJENT LEVERANDØR 12G517 Digital Panel Meter Prosess 0 To10 Vdc | AA4DZP 12G517Rød LCD0 til 10 VDC2 651 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G522 Digital Panel Meter Prosess 4 Til 20ma Dc | AA4DZR 12G522Grå LCD4 til 20mADC2 957 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G525 Digital Panel Meter Prosess 4 Til 20ma Dc | AA4DZT 12G525Rød LCD4 til 20mADC1 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G514 Digital Panel Meter Prosess 0 To10 Vdc
2 734 NOK / enhet