Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12G489 Digital Panel Meter AC Spenning 0-250 Vac | AA4DZB

APPROVED VENDOR 12G489 Digital Panel Meter AC Spenning 0-250 Vac

På lager
Vare: AA4DZB Modell: 12G489
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
2 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.5% av lesing +/- 5tall
Connector TypeSkrueterminal
ViseRød LCD
Vis sifre4.5
Skjermspenn19999
eksitasjonNei
passerStandard 3/648 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 270 VAC
Krav kreves85-250 VAC
ProsessforbindelseNei
Stil24x72
Ekte RMSJa
typenAC spenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStilNøyaktighetViseVis sifreSkjermspennpasserInndataområdeKrav krevesPris
GODKJENT LEVERANDØR 12G484 Digital Panel Meter AC Spenning 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% av lesing +/- 5tallGrå LCD3.51999Standard 3/648 DIN-utskjæring0 til 200 VAC85-250 VAC2 870 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G485 Digital Panel Meter AC Spenning 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% av lesing +/- 5tallRød LCD3.51999Standard 3/648 DIN-utskjæring0 til 200 VAC85-250 VAC2 394 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G486 Digital Panel Meter AC Spenning 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- 0.5% av området + 1 sifferRød LED3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 200 VAC40V-300 VAC/DC2 497 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G488 Digital Panel Meter AC Spenning 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% av lesing +/- 5tallGrå LCD4.519999Standard 3/648 DIN-utskjæring0 til 270 VAC85-250 VAC1 388 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G490 Digital Panel Meter AC Spenning 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- 0.5% av området + 1 sifferRød LED3.51999Standard 1/8 DIN-utskjæring0 til 600 VAC40-300 V AC / DC5 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G489 Digital Panel Meter AC Spenning 0-250 Vac
2 433 NOK / enhet