Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-GHL-07-17- Wing Screw Iron Zinc 1/2-13 X 1 Inch, 25PK | AE4RYB 5MNJ6

APPROVED VENDOR 1-GHL-07-17- Vingeskrue Jern Sink 1/2-13 X 1 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RYB Modell: 1-GHL-07-17-Kryssref: 5MNJ6
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
1 935 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishSink belagt
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1"
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde2.25 "
Lengde1"
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde1"
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse1 / 2-13
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHL-07-17- Vingeskrue Jern Sink 1/2-13 X 1 Tommer, 25PK
1 935 NOK /pakke