Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065E3/32B5D Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AC3MEM 2UPE1

E JAMES & CO 3065E3/32B5D gummi Buna-n 3/32 tommer tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MEM Modell: 3065E3/32B5DKryssreferanse: 2UPE1
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet1600 psi
Tykkelse3 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8968
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypedurometerForlengelseMin. Temp. VurderingStrekkfasthetBreddePris
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AC3LXL 2UMW7 1149T1C53/32B5DPlain50A500%-40 grader F.1500 PSI12 "774NOK
E JAMES & CO 6855C13/32B4D Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DPlain40A600%-50 grader F.1500 PSI12 "722NOK
E JAMES & CO 27653/32B4D Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4DPlain40A500%-50 grader F.1300 PSI12 "847NOK
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 36 x 36 Tommer 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MIkke-selvklebende50A500%-40 grader F.1500 PSI36 "2 529 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 36 x 36 Tommer 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MIkke-selvklebende40A550%-60 grader F.1200 psi36 "2 401 NOK
E JAMES & CO 6855C13/32B4M Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 36 x 36 Tommer 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MIkke-selvklebende40A600%-50 grader F.1500 PSI36 "2 692 NOK
E JAMES & CO 6855C13/32B6M Gummi Buna-n 3/32 Tommer Tykkelse 36 x 36 Tommer 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MIkke-selvklebende60A500%-50 grader F.2100 psi36 "2 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32B5D gummi Buna-n 3/32 tommer tykkelse 12 x 36 tommer
761NOK / enhet