Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1-EFT-07-17- Vingeskrue Jern Sink 3/8-16 X 3 Tommer, 25PK | AE4RYR 5MNL0

APPROVED VENDOR 1-EFT-07-17- Vingeskrue Jern Sink 3/8-16 X 3 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RYR Modell: 1-EFT-07-17-Kryssreferanse: 5MNL0
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
1 856 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishSink belagt
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde7 / 8 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1 13 / 16 "
Lengde3"
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde7 / 8 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse3 / 8-16
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFT-07-17- Vingeskrue Jern Sink 3/8-16 X 3 Tommer, 25PK
1 856 NOK /pakke