Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-EFL-10-17- Wing Screw Iron Zinc 3/8-16 X 1 Inch, 25PK | AE7MCZ 5ZFG9

APPROVED VENDOR 1-EFL-10-17- Vingeskrue Jern Sink 3/8-16 X 1 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE7MCZ Modell: 1-EFL-10-17-Kryssreferanse: 5ZFG9
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
1 647 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishSink belagt
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde7 / 8 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde1"
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde7 / 8 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse3 / 8-16
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFL-10-17- Vingeskrue Jern Sink 3/8-16 X 1 Tommer, 25PK
1 647 NOK /pakke